ROCKWELL - DETECTOR FOT.DVT.MICRO 11-25V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V
Intensidad permanente nominal Iu - 32 A
Potencia de conmutación a 400 V - 15 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq - 5 kA
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194E-Y32-1753-6G
Ref.Sonepar
937273
EAN
0662468929448
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Potencia de conmutación a 400 V:
15 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
5 kA
Número de polos:
3
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
sí
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


