ROCKWELL - DETECTOR FOTOELÉCTRICO CINTA REFLECTORA 34mm CON FIJACIÓN - 92-105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Anchura - 10.2 mm
Diámetro exterior - 32 mm
Número de orificios de fijación - 2
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92-105
Ref.Sonepar
980120
EAN
0611320044010
Forma:
Redondo
Anchura:
10.2 mm
Diámetro exterior:
32 mm
Número de orificios de fijación:
2
Montaje autoadhesivo:
no
Detector fotoeléctrico cinta reflectora 34mm con fijación


