ROCKWELL - DETECTOR FOTOELÉCTRICO CINTA REFLECTORA 70x70mm - 92-98
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Otros
Altura - 76.2 mm
Anchura - 76.2 mm
Número de orificios de fijación - 0
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92-98
Ref.Sonepar
990696
EAN
0662468503617
Forma:
Otros
Altura:
76.2 mm
Anchura:
76.2 mm
Número de orificios de fijación:
0
Montaje autoadhesivo:
no
Detector fotoeléctrico cinta reflectora 70x70mm


