ROCKWELL - DETECTOR FOTOELÉCTRICO DEVICENET MICRO 11-25V CC - 194E-Y63-1753-6N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal - sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 600 V
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Potencia de conmutación a 400 V - 22 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
138 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
194E-Y63-1753-6N
Ref.Sonepar
987825
EAN
0662468863391
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Versión de interruptor principal:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
600 V
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Potencia de conmutación a 400 V:
22 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
5 kA
Número de polos:
3
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
sí
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65


