ROCKWELL - DEVICENET PHYSICAL MEDIA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...60 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100-E265KJ11
Ref.Sonepar
960720
EAN
0889508535777
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
400 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
265 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
132 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


