ROCKWELL - DIFUSOR CUADRADO GRANDE PARA PULSADOR PILOTO 16mm ROJO - 800B-ALD4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Lente de color - Rojo
Forma de lente - Cuadrado
Tipo de fabricación - Plano
Etiquetado - no
Diámetro de empotramiento - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800B-ALD4
Ref.Sonepar
991752
EAN
0612598984169
Lente de color:
Rojo
Forma de lente:
Cuadrado
Tipo de fabricación:
Plano
Etiquetado:
no
Diámetro de empotramiento:
16 mm
Difusor cuadrado grande para pulsador piloto 16mm rojo


