ROCKWELL - DIFUSOR RTGLAR.P/PULS.PIL.16MM AZ

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DIFUSOR RTGLAR.P/PULS.PIL.16MM AZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Lente de color - Azul

  • Forma de lente - Rectangular

  • Tipo de fabricación - Plano

  • Etiquetado - no

  • Diámetro de empotramiento - 16 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

800B-ALC6

Ref.Sonepar

960123

EAN

0612598984138

Lente de color:

Azul

Forma de lente:

Rectangular

Tipo de fabricación:

Plano

Etiquetado:

no

Diámetro de empotramiento:

16 mm

Difusor rectangular para pulsador piloto 16mm azul

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL