ROCKWELL - DIS.CTE.1492 4P 300MA 40A RETRASO - 1492-RCDA4C40S

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DIS.CTE.1492 4P 300MA 40A RETRASO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 110 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1492-RCDA4C40S

Ref.Sonepar

960050

EAN

0885630618012

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

110 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Grado de protección (IP):

IP2X

Profundidad constructiva:

67 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Dispositivo corriente 1492 4P 300mA 40A con retraso