ROCKWELL - DISP.EMIS.TENS.380-400V 50/440-460V 60HZ

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISP.EMIS.TENS.380-400V 50/440-460V 60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Apto para cortacircuito de potencia - no

  • Compatible para interruptor sin carga - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140M-C-SNN

Ref.Sonepar

960879

EAN

0662468966634

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

SHUNT RELEASE MODULE 140M-C-SNN

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL