ROCKWELL - DISP.MINIMA 140-M 400V 50HZ/460V 60HZ - 140M-C-UXN

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISP.MINIMA 140-M 400V 50HZ/460V 60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 300...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...460 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140M-C-UXN

Ref.Sonepar

337727

EAN

0611320066685

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

300...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...460 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

UNDERVOLTAGE RELEASE MODULE 140M-C-UXN