ROCKWELL - DISPOS.CTE.RESDL.1492 2P 30MA 25A - 1492-RCDA2A25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-RCDA2A25
Ref.Sonepar
337749
EAN
8499011984454
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Electricidad. Automáticos y diferenciales. Diferencial y núcleo toroidal. Dispositivo corriente residual 1492 2P 30mA 25A


