ROCKWELL - DISPOS.CTE.RESDL.1492 2P 30MA 40A - 1492-RCDA2A40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-RCDA2A40
Ref.Sonepar
337750
EAN
8499011984461
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Dispositivo corriente residual 1492 2P 30mA 40A


