ROCKWELL - DISPOS.CTE.RESDL.1492 4P 30MA 40A - 1492-RCDA4A40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1492-RCDA4A40
Ref.Sonepar
337753
EAN
0885630618210
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Grado de protección (IP):
IP2X
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
67 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...55 °C


