ROCKWELL - DISPOSITIVO CORRIENTE 1492 4P 100mA 40A CON RETRASO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISPOSITIVO CORRIENTE 1492 4P 100mA 40A CON RETRASO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.1 A

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-RCDA4B40S

Ref.Sonepar

1235599

EAN

0885630618036

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.1 A

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Grado de protección (IP):

IP2X

Profundidad constructiva:

67 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Dispositivo corriente 1492 4P 100mA 40A con retraso

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL