ROCKWELL - DISPOSITIVO CORRIENTE RESIDUAL 1492 4P 30mA 63A - 1492-RCDA4A63

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISPOSITIVO CORRIENTE RESIDUAL 1492 4P 30mA 63A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1492-RCDA4A63

Ref.Sonepar

337754

EAN

0885630618203

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Grado de protección (IP):

IP2X

Profundidad constructiva:

67 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Dispositivo corriente residual 1492 4P 30mA 63A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL