ROCKWELL - DISPOSITIVO CTE.RESDL.1492 4P 30MA 25A - 1492-RCDA4A25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 25 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-RCDA4A25
Ref.Sonepar
962459
EAN
0885630618227
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
25 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Método de montaje:
Carril DIN
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Frecuencia:
50 Hz
Anchura en módulos:
4
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


