ROCKWELL - DISPOSITIVO CTE.RESDL.1492 4P 30MA 80A - 1492-RCDA4A80

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISPOSITIVO CTE.RESDL.1492 4P 30MA 80A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 80 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1492-RCDA4A80

Ref.Sonepar

961906

EAN

0885630618197

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

80 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Grado de protección (IP):

IP2X

Profundidad constructiva:

67 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Dispositivo corriente residual 1492 4P 30mA 80A