ROCKWELL - DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL 40 A, 2 P 1492-RCDA2A40-US - 1492-RCDA2A40-US

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL 40 A, 2 P 1492-RCDA2A40-US

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 30 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-RCDA2A40-US

Ref.Sonepar

1173668

EAN

0889508706948

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

30 A

Método de montaje:

Carril DIN

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Grado de protección (IP):

IP2X

Profundidad constructiva:

67 mm

DISPOSITIVO DE CORRIENTE RESIDUAL 40 A, 2 P 1492-RCDA2A40-US