ROCKWELL - DISPOSITIVO ENCLAVAMIENTO LLAVE ÚNICA CÓDIGO-TB - 440T-MSALE10TB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - sí
Apto para funciones de seguridad - sí
Con liberación auxiliar - no
Anchura del sensor - 48 mm
Altura del sensor - 150 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
440T-MSALE10TB
Ref.Sonepar
1222700
EAN
0885630541525
Con indicación de estado:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con liberación auxiliar:
no
Anchura del sensor:
48 mm
Altura del sensor:
150 mm
Longitud del sensor:
55 mm
Material de la carcasa:
Metal
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-40...200 °C
Grado de protección (IP):
IP66


