ROCKWELL - DISPOSITIVO PARO DE EMERGENCIA CABLE 3m - 440E-D13100

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISPOSITIVO PARO DE EMERGENCIA CABLE 3m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Con indicador de tensión - sí

  • Longitud máxima de cable de tracción - 30 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440E-D13100

Ref.Sonepar

980950

EAN

0781180152085

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Con indicador de tensión:

sí

Longitud máxima de cable de tracción:

30 m

Color:

Amarillo

Grado de protección (IP):

IP67

Dispositivo paro de emergencia cable 3m