ROCKWELL - DISPOSITIVO PROT.CONTRA SBT.1P 420V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 275 V
Nivel de protección contra tensión - 1.8 kV
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4983-DS277-401
Ref.Sonepar
963789
EAN
0612598379613
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
275 V
Nivel de protección contra tensión:
1.8 kV
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


