ROCKWELL - DISPOSITIVO PROT.CONTRA SBT.4P 150V AC - 4983-DS120-404
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 150 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4983-DS120-404
Ref.Sonepar
1285118
EAN
0662074992096
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
150 V


