ROCKWELL - DISYUNTOR 140G G3 3P 80AF 800A/M

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G G3 3P 80AF 800A/M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 80 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 80...80 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 800...800 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-G3C3-C80

Ref.Sonepar

1173459

EAN

0885630446530

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

80...80 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

800...800 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

800...800 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor 140G G3 3P 80AF 800A/m

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL