ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INT.COD.H2 3P 25A - 140G-H2C3-C25

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INT.COD.H2 3P 25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 25 A

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de polos - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

94 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-H2C3-C25

Ref.Sonepar

337692

EAN

0885630445878

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

25 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de polos:

3