ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INT.CODIGO-H2 4P 30A - 140G-H2C4-C30

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INT.CODIGO-H2 4P 30A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 30 A

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Número de polos - 4

  • Tipo de elemento de control - Maneta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

94 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-H2C4-C30

Ref.Sonepar

337697

EAN

0885630445786

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

30 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Número de polos:

4

Tipo de elemento de control:

Maneta

Disyuntor 140G interruptor código-H2 4P 30A