ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INT.CÓDIGO-H3 3P 15A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INT.CÓDIGO-H3 3P 15A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 15 A

  • Intervalo de tensión nominal - 800...800 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 15...15 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

90 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-H3C3-C15

Ref.Sonepar

961709

EAN

0885630445748

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

15 A

Intervalo de tensión nominal:

800...800 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

15...15 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

400...400 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor 140G interruptor código-H3 3P 15A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL