ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INT.CÓDIGO-H6 3P 40A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INT.CÓDIGO-H6 3P 40A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 40 A

  • Intervalo de tensión nominal - 800...800 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...40 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

119 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-H6C3-C40

Ref.Sonepar

962041

EAN

0885630445519

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Intervalo de tensión nominal:

800...800 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

40...40 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

400...400 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

sí

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor 140G interruptor código-H6 3P 40A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL