ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INTERRUPTOR código-H2 3P 90A - 140G-H2F3-C90

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INTERRUPTOR código-H2 3P 90A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 90 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 63...90 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

158 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-H2F3-C90

Ref.Sonepar

991427

EAN

0887172314339

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

90 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

63...90 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

450...900 A

Pérdida de potencia:

19.7 W

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor 140G interruptor código-H2 3P 90A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL