ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INTERRUPTOR código-H6 3P 125A - 140G-H6F3-D12

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INTERRUPTOR código-H6 3P 125A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 125 A

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 65 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 87...125 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 625...1250 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

158 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-H6F3-D12

Ref.Sonepar

979653

EAN

0885630705330

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

65 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

87...125 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

625...1250 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor 140G interruptor código-H6 3P 125A