ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INTERRUPTOR código-M5 3P 800A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G INTERRUPTOR código-M5 3P 800A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 800 A

  • Intervalo de tensión nominal - 800...800 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 320...800 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 480...8000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-M5H3-D80

Ref.Sonepar

1201122

EAN

0887172313837

Intensidad permanente nominal Iu:

800 A

Intervalo de tensión nominal:

800...800 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

320...800 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

480...8000 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor 140G interruptor código-M5 3P 800A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL