ROCKWELL - DISYUNTOR 140G K3 4P 210-300AF

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G K3 4P 210-300AF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 300 A

  • Intervalo de tensión nominal - 800...800 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 210...300 A

  • Construcción de dispositivo - Dispositivo completo en carcasa

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-K3F4-D30

Ref.Sonepar

990759

EAN

0887172356131

Intensidad permanente nominal Iu:

300 A

Intervalo de tensión nominal:

800...800 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

210...300 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor 140G K3 4P 210-300AF

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL