ROCKWELL - DISYUNTOR 140G-K3X4 4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 400 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Construcción de dispositivo - Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140G-K3X4
Ref.Sonepar
337702
EAN
0885630443522
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Construcción de dispositivo:
Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


