ROCKWELL - DISYUNTOR 140G K6 3P 280-400AF - 140G-K6F3-D40

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G K6 3P 280-400AF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 280...400 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

716 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-K6F3-D40

Ref.Sonepar

961764

EAN

0887172307287

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

280...400 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

2000...4000 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor 140G K6 3P 280-400AF