ROCKWELL - DISYUNTOR 140G KT 3P 400A - 140G-KTH3-D40

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140G KT 3P 400A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de protección del motor - Protección térmica/magnética

  • Número de polos - 3

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 280...400 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

166 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-KTH3-D40

Ref.Sonepar

963293

EAN

0885630442440

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de protección del motor:

Protección térmica/magnética

Número de polos:

3

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

280...400 A

Temporizador de accionamiento:

Retardado

Con función de protección de fuga a tierra:

sí

Disyuntor 140G KT 3P 400A