ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-G8P MARCO-G 50A - 140MG-G8P-C50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 50...50 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 150...550 A
Con protección térmica - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
105 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140MG-G8P-C50
Ref.Sonepar
959624
EAN
0885630442006
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
50...50 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
150...550 A
Con protección térmica:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Intensidad permanente nominal Iu:
50 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
11 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
22 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
36 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
130 mm
Anchura:
76.2 mm
Profundidad:
70 mm


