ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-G8P MARCO-G 70A - 140MG-G8P-C70

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-G8P MARCO-G 70A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 70...70 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 210...770 A

  • Con protección térmica - no

  • Técnica de desconexión - Magnético

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

105 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140MG-G8P-C70

Ref.Sonepar

991299

EAN

0885630441993

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

70...70 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

210...770 A

Con protección térmica:

no

Técnica de desconexión:

Magnético

Intensidad permanente nominal Iu:

70 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

15 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

30 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

36 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

130 mm

Anchura:

76.2 mm

Profundidad:

70 mm

Disyuntor 140MG-G8P marco-G 70A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL