ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-H8P MARCO-H 50A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-H8P MARCO-H 50A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 50...50 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 150...550 A

  • Con protección térmica - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

105 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140MG-H8P-C50

Ref.Sonepar

961933

EAN

0885630441917

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

50...50 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

150...550 A

Con protección térmica:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

200...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

50 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

11 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

22 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

70 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

130 mm

Anchura:

90 mm

Profundidad:

82.5 mm

Disyuntor 140MG-H8P marco-H 50A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL