ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-J8P MARCO-J 175A

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-J8P MARCO-J 175A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 175...175 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 875...1750 A

  • Con protección térmica - no

  • Técnica de desconexión - Magnético

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

214 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140MG-J8P-D17

Ref.Sonepar

962398

EAN

0885630441795

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

175...175 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

875...1750 A

Con protección térmica:

no

Técnica de desconexión:

Magnético

Tensión de funcionamiento nominal:

200...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

170 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

55 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

90 kW

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

70 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

160 mm

Anchura:

105 mm

Profundidad:

82.5 mm

Disyuntor 140MG-J8P marco-J 175A

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL