ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-J8P MARCO-J 200A - 140MG-J8P-D20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 200...200 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1000...2000 A
Con protección térmica - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
294 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140MG-J8P-D20
Ref.Sonepar
337733
EAN
0885630441788
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
200...200 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1000...2000 A
Con protección térmica:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
200 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
55 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
110 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
70 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
160 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
82.5 mm


