ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG-J8P MARCO-J 225A - 140MG-J8P-D22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 225...225 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1125...2250 A
Con protección térmica - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
294 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140MG-J8P-D22
Ref.Sonepar
337734
EAN
0885630441771
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
225...225 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1125...2250 A
Con protección térmica:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
225 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
90 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
110 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
70 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
160 mm
Anchura:
105 mm
Profundidad:
82.5 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


