ROCKWELL - DISYUNTOR 140MG MARCO-K 300A - 140MG-K8P-D30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 300...300 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 300...3000 A
Con protección térmica - no
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 200...690 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140MG-K8P-D30
Ref.Sonepar
963424
EAN
0885630441719
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
300...300 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
300...3000 A
Con protección térmica:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
200...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
300 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
55 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
110 kW
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Palanca de balancín
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
70 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
205 mm
Anchura:
139.5 mm
Profundidad:
103.5 mm


