ROCKWELL - DISYUNTOR 19-25A - 140MT-F9E-C25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con protección térmica - sí
Intensidad permanente nominal Iu - 25 A
Número de polos - 3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA - 65 kA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
72 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140MT-F9E-C25
Ref.Sonepar
1194168
EAN
0191326562768
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con protección térmica:
sí
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
65 kA
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


