ROCKWELL - DISYUNTOR BIPOLAR 1492-SP 63A CURVA-C - 1492-SPM2C630

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR BIPOLAR 1492-SP 63A CURVA-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 2

  • Corriente asignada - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1492-SPM2C630

Ref.Sonepar

337784

EAN

0885630616889

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

2

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

15 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor bipolar 1492-SP 63A curva-C