ROCKWELL - DISYUNTOR CAJA MOLDEADA CKT-BKR 140G-K3H3-D30 400A MARCO K

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR CAJA MOLDEADA CKT-BKR 140G-K3H3-D30 400A MARCO K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 300 A

  • Intervalo de tensión nominal - 800...800 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 210...300 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 180...3000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140G-K3H3-D30

Ref.Sonepar

981279

EAN

0887172750359

Intensidad permanente nominal Iu:

300 A

Intervalo de tensión nominal:

800...800 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

210...300 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

180...3000 A

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor caja moldeada Ckt-Bkr 140G-K3H3-D30 400A marco K

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL