ROCKWELL - DISYUNTOR DE PROTECCION DEL MOTOR 140MP-A3E-B40 - 140MP-A3E-B40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 2.5...4 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - sí
Intensidad permanente nominal Iu - 4 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
140MP-A3E-B40
Ref.Sonepar
1195724
EAN
8499217398840
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
2.5...4 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
sí
Intensidad permanente nominal Iu:
4 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
0.75 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
1.5 kW
Pérdida de potencia:
9.3 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
75 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
45 mm


