ROCKWELL - DISYUNTOR MINIATURA 1492-MCAA210
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - A
Número de polos totales - 2
Corriente asignada - 10 A
Tasa de voltaje - 240 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-MCAA210
Ref.Sonepar
1312412
EAN
0781180051449
Curva de disparo:
A
Número de polos totales:
2
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


