ROCKWELL - DISYUNTOR MINIATURA 1492-MCEA115 - 1492-MCEA115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - E
Número de polos totales - 1
Corriente asignada - 15 A
Tasa de voltaje - 120 V
Tipo de tensión - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-MCEA115
Ref.Sonepar
1268959
EAN
0781180166402
Curva de disparo:
E
Número de polos totales:
1
Corriente asignada:
15 A
Tasa de voltaje:
120 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Grado de protección (IP):
Otros


