ROCKWELL - DISYUNTOR SUPLEMENTARIO BOLETIN 1492SPM 3 POLOS CURVA DE DISPARO C 6A OPCION +NEUTRAL - 1492-SPM3C060-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 69 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-SPM3C060-N
Ref.Sonepar
921084
EAN
0885630616469
Profundidad constructiva:
69 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
6 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
15 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
15 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20


