ROCKWELL - DISYUNTOR TETRAPOLAR 188 6A CURVA-C - 188-J4C060

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR TETRAPOLAR 188 6A CURVA-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Corriente asignada - 6 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

188-J4C060

Ref.Sonepar

991785

EAN

0885630816623

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor tetrapolar 188 6A curva-C