ROCKWELL - DISYUNTOR TRIPOLAR 188 4A CURVA-D - 188-J3D040

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - DISYUNTOR TRIPOLAR 188 4A CURVA-D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 69 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 3

  • Corriente asignada - 4 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

188-J3D040

Ref.Sonepar

981285

EAN

0885630612942

Profundidad constructiva:

69 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

3

Corriente asignada:

4 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Disyuntor tripolar 188 4A curva-D

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL